Esecuzione:
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Con scanalature per lubrificazione; azione lubrificante ottimale anche per filettature più profonde.
Classe di tolleranza: ISO 3X / 6GX = maggiorazione di 0,02 − 0,04 mm.
Una forma poligonale innovativa consente un ampio spettro di utilizzo. La struttura multifunzionale a strati raggiunge il massimo di durata anche con materiali ad elevata resistenza.
Uso:
Per pezzi trattati con uno strato galvanico protettivo oppure soggetti a deformazione per tempra.