Maschio a macchina GARANT Master Tap HSS-E-PM Forma B 6HX Filettatura sinistra AlTiX
Marca:
GARANT







Informazioni
- Angolo di filetto: 60 grado
- Norma filettatura: DIN 13
- Forma dell’imbocco: B
- Codolo: Codolo cilindrico con h9
- Utilizzo per tipo di foro: fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Descrizione
Esecuzione:
Maschio a filettare universale GARANT Master Tap progettato per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali con un’elevata sicurezza dei processi.
- Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura.
- Coefficienti di attrito ridotti grazie al rivestimento ad alte prestazioni di ultima generazione.
- Geometria speciale per un’ottima evacuazione dei trucioli.