{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forza di tenuta nominale | 180 N | |
⌀ | 66 mm | |
Altezza | 8,5 mm | |
Altezza con filettatura | 15 mm | |
Materiale nucleo del magnete | Neodimio | |
Materiale superficie | in gomma | |
Filettatura | M5 | |
Boccola filettata | si | |
Tipo di prodotto | Magnete permanente cilindrico piatto |
Codice articolo | 085927 66 | |
EAN / GTIN | 5012095608424 | |
Codice del produttore | E854/1 |