{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Forza di tenuta nominale | 420 N | |
⌀ | 88 mm | |
Altezza | 8,5 mm | |
Altezza con filettatura | 17 mm | |
Materiale nucleo del magnete | Neodimio | |
Materiale superficie | in gomma | |
Filettatura | M8 | |
Boccola filettata | si | |
Tipo di prodotto | Magnete permanente cilindrico piatto |
Codice articolo | 085927 88 | |
EAN / GTIN | 5012095608448 | |
Codice del produttore | E855/1 |