{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
⌀ Massimo tondo | 300 mm | |
Lunghezza massima | 1.500 mm | |
Spessore parete minimo piatto | 25 mm | |
Spessore parete minimo circolare | 17 mm | |
Dimensione A | 165 mm | |
Dimensione B | 200 mm | |
Dimensione C | 90 mm | |
Dimensione D | 72 mm | |
Dimensione E | 76 mm | |
Dimensione F | 210 mm | |
Dimensione G | 40 mm | |
Carico massimo piatto | 250 kg | |
Carico massimo circolare | 100 kg | |
Peso | 8,5 kg | |
Tipo di prodotto | Magnete di sollevamento |
Codice articolo | 085992 250 | |
Codice del produttore | LM0250 |