{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
⌀ Massimo tondo | 600 mm | |
Lunghezza massima | 2.000 mm | |
Spessore parete minimo piatto | 70 mm | |
Spessore parete minimo circolare | 47 mm | |
Dimensione A | 400 mm | |
Dimensione B | 526 mm | |
Dimensione C | 186 mm | |
Dimensione D | 132 mm | |
Dimensione E | 170 mm | |
Dimensione F | 483 mm | |
Dimensione G | 80 mm | |
Carico massimo piatto | 2.000 kg | |
Carico massimo circolare | 800 kg | |
Peso | 79 kg | |
Tipo di prodotto | Magnete di sollevamento |
Codice articolo | 085992 2000 | |
Codice del produttore | LM2000 |