{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
⌀ Massimo tondo | 450 mm | |
Lunghezza massima | 1.500 mm | |
Spessore parete minimo piatto | 45 mm | |
Spessore parete minimo circolare | 30 mm | |
Dimensione A | 325 mm | |
Dimensione B | 365 mm | |
Dimensione C | 136 mm | |
Dimensione D | 103 mm | |
Dimensione E | 113 mm | |
Dimensione F | 391 mm | |
Dimensione G | 72 mm | |
Carico massimo piatto | 1.000 kg | |
Carico massimo circolare | 400 kg | |
Peso | 36,5 kg | |
Tipo di prodotto | Magnete di sollevamento |
Codice articolo | 085992 1000 | |
Codice del produttore | LM1000 |