{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | P3 Core | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Funzione torcia | Focalizzazione | |
Corrente di illuminazione | 90 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 50 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 3 | 15 lm | |
Durata | 3 h | |
Autonomia Livello 2 | 4 h | |
Autonomia Livello 3 | 6 h | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Advanced Focus System (AFS) | sì | |
Rapid Focus | sì | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Micro, AAA | |
Lunghezza complessiva | 100 mm | |
⌀ Testa | 20 mm | |
Peso | 42 g | |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile |
Codice articolo | 081370 P3-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205028462 | |
Codice del produttore | 502597 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Lampada tascabile a LED Core con batterie, Modello: P3-CORE
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
64 pezzi in magazzino
CHF 16.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
106 pezzi in magazzino
CHF 22.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
65 pezzi in magazzino
CHF 29.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino
CHF 28.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di batterie contenute | 1 | 2 | 2 | 3 |
Tipo di batteria | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA |
Peso | 42 g | 60 g | 60 g | 119 g |
⌀ Testa | 20 mm | 17 mm | 29 mm | |
Durata | 3 h | 6 h | 2 h | 4 h - 10 h |
Corrente di illuminazione | 90 lm | 120 lm | 100 lm | 100 lm - 250 lm |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile | Lampada tascabile | Lampada tascabile | Lampada tascabile |