Lampada per macchina a LED piatto, Modello: 303mm

Codice art.: 081438 303
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Zona ATEX Nessuna
Potenza luminosa 12 W
Corrente di illuminazione 1.200 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Lampadine Modulo LED
Lunghezza complessiva 303 mm
Larghezza complessiva 40 mm
Altezza complessiva 39 mm
Tipo di prodotto Lampada per macchine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081438 303
EAN / GTIN 4260131238673
Codice del produttore 900/67

Descrizione

Esecuzione:

Robuste lampade a LED per macchine in alloggiamento in alluminio e disco in acrile satinato, per un'illuminazione omogenea a 160°.
  • Senza sfarfallii né riflessi.
  • Collegamento ad alimentatore da 24 V o al comando macchina da 24 V.

Barra luminosa piatta, orientabile a 45°.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi magneti con rivestimento in gomma e alimentatore.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello