{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de proteção IP | IP 67 | |
| Zona ATEX | nenhum | |
| Potência luminosa | 12 W | |
| Fluxo luminoso | 1.200 lm | |
| Alimentação de energia | A energia elétrica | |
| Lâmpada | Módulo LED | |
| Comprimento total | 303 mm | |
| Largura total | 40 mm | |
| Altura total | 39 mm | |
| Tipo de produto | Iluminação para máquinas |
| Número do artigo | 081438 303 | |
| EAN/GTIN | 4260131238673 | |
| Número do fabricante | 900/67 | |
| Fabricante/responsável | Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de |