Lampada a batteria con altoparlante Bluetooth IF4R-MUSIC

Codice art.: 081273 IF4R-MUSIC
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Zona ATEX Nessuna
Interfaccia Interfaccia Bluetooth
Denominazione originale prodotto iF4R music
Corrente di illuminazione 200 lm - 2.500 lm
Durata 1,5 h - 15 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Modulo LED
Valore CRI 80
Temperatura cromatica 5.400 K - 6.600 K
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 8 Ah
Tensione batteria 3,7 V
Lunghezza complessiva 235 mm
Larghezza complessiva 47 mm
Altezza complessiva 110 mm
Peso 1.139 g
Tipo di prodotto Lampade

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081273 IF4R-MUSIC
Codice del produttore 502172

Descrizione

Esecuzione:

Ora anche la musica entra a far parte della vostra giornata lavorativa! Un aggiornamento davvero speciale è stato apportato alla popolare lampada da lavoro iF4R: il dispositivo iF4R
music è stato infatti dotato di un altoparlante di alta qualità che può essere collegato allo smartphone tramite Bluetooth,
fungendo così da radio da cantiere. La lampada iF4R music raggiunge un'intensità luminosa di 2500 lumen, suddivisi in cinque
livelli di luminosità. La lampada da lavoro con musica incorporata si può ricaricare tramite Magnetic Charge System.
  • Il magnete integrato consente di fissare facilmente il dispositivo sulle superfici metalliche (ad es. su supporti in acciaio).
  • Cinque livelli di luminosità con una potenza luminosa fino a 2500 lumen, controllabili tramite l'interruttore multifunzione (Multi Function Switch).
  • Altoparlante integrato che può essere gestito via Bluetooth.
  • Facile procedura di ricarica tramite Magnetic Charge System.
  • Facile da trasportare grazie all'ampia e robusta impugnatura.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.