{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificato di sicurezza | GS TÜV Rheinland | |
Altezza | 105 mm | |
Larghezza | 655 mm | |
Profondità | 625 mm | |
Tipo di prodotto | Vasca di raccolta |
Codice articolo | 980055 | |
EAN / GTIN | 4045197437969 |