Scaffale a nido d’ape Profondità 1000 mm 4X4

Codice art.: 991520 4X4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 1.000 mm
Larghezza 1.000 mm
Altezza ripiano 207 mm
Larghezza ripiano 225 mm
Numero cassette di custodia 16
Carico superficiale per ripiano 107 kg
Peso 165 kg
Tipo di prodotto Scaffale per materiali lunghi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 991520 4X4
EAN / GTIN 4251305418021
Codice del produttore 130200217

Descrizione

Esecuzione:

Scaffale per materiali lunghi per lo stoccaggio ordinato e razionale di materiale piano e in barre di qualsiasi tipo.
Telaio termoverniciato con scomparti passanti in lamiera di acciaio zincata. Impilabile 1 volta in altezza, espandibile a piacere in larghezza. Inclusi cartellini per l’individuazione del materiale.

Verniciatura:

Telaio antracite RAL 7016, termoverniciato.

Nota:

Montaggio escluso.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello