Esecuzione:
Sistema di distribuzione con scomparti di diverse dimensioni per garantire un prelievo sicuro e completamente documentato di ogni singolo articolo. Gli scomparti hanno una grandezza tale da poter custodire articoli di grandi dimensioni e sono predisposti per il passaggio di cavi elettrici allo scopo di alloggiare dei carica batterie. Un sistema di illuminazione interna a LED di serie facilita sia il riconoscimento degli scomparti che vengono aperti automaticamente in assenza di luce che il prelievo stesso. Il listello a LED posto lungo gli scomparti agevola ulteriormente le operazioni di prelievo e riempimento.
I pannelli forati montati su entrambi i lati consentono il montaggio flessibile di un monitor touchscreen se master. Permettono inoltre il fissaggio di ganci e supporti Easyfix nonché di tutti gli altri accessori per pannelli forati disponibili nel nostro catalogo.
Il sistema master può essere ingrandito e combinato con altri armadi slave di qualsiasi variante hardware Tool24.
Questo articolo è compatibile con le soluzioni software di Hoffmann Group Connected.
Vantaggi:
Hoffmann Group Connected
Con questo articolo acquisisci un elemento fondamentale per la tua produzione digitale e collegata in rete. Grazie all’interazione con il rispettivo modulo software è possibile registrare un aumento in termini di produttività.
Uso:
Sistema di fornitura automatico per custodire e gestire anche articoli voluminosi, quali ad es. DPI, elettroutensili e utensili manuali di grandi dimensioni o le nostre valigette in plastica L-BOXX®.
Fornitura:
Sistema master EN con touchscreen da 22 pollici, scanner codici a barre, PC con pacchetto software Basic incluso, sistema operativo in inglese.
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, termoverniciati.
Nota:
Tutti gli scomparti sono predisposti per l’alimentazione. Il collegamento di alimentatori singoli deve essere effettuato a cura del cliente. Le indicazioni sul peso riportate nei dati tecnici si riferiscono agli armadi del sistema di ampliamento, anche senza PC o schermo.
- Articolo con servizi accessori da quotare separatamente.
Scomparti con finestrella, colori e dimensioni (dimensioni degli scomparti, larghezze e profondità degli armadi) personalizzabili.
Rivolgetevi al vostro consulente specializzato!