{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma in espanso rigido LD45, spessore | 30 mm | |
Riempimento di un cassetto | 1/3 | |
Per l’arredamento industriale | Carrelli portautensili per officina | |
Larghezza | 176 mm | |
Profondità | 383 mm | |
Numero degli utensili | 7 | |
Esecuzione | con giraviti | |
Tipo di prodotto | Inserto in espanso rigido |
Codice articolo | 916750 7 | |
EAN / GTIN | 4045197295262 |