Set di giraviti per viti Torx® con impugnatura a T e inserto in espanso rigido, Numero degli utensili: 0

Codice art.: 916741 0
Sconto
21.85 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto: 1/3
  • Per l’arredamento industriale: Carrelli portautensili per officina

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto 1/3
Per l’arredamento industriale Carrelli portautensili per officina
Larghezza 176 mm
Profondità 383 mm
Numero degli utensili 0
Esecuzione vuoto per assortimenti di utensili
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 916741 0
EAN / GTIN 4045197764508
Codice del produttore 916741 0

Descrizione

Esecuzione:

Seturi uzuale de scule în elemente din spumă dură de polietilenă, bicoloră.
Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid.
Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă albastră de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.
Suporturile din spumă dură acoperă 1/3 (176×383×30 mm) (acestea încap şi în GARANT Shadowboards Cod 923210 Ref. 176) sau 2/3 (352×383×30 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.
Alloggiamenti in espanso rigido senza utensili (vuoti).

Per:

Carrelli portautensili per officina GARANT e HOLEX profondità 470 e 450 mm con cassetti a estrazione totale n. art. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Per carrelli portautensili con cassetti a estrazione parziale solo limitatamente adatti.

Fornitura:

Allogg. in espanso rigido vuoto n. art. 916741 Dim. 0: 1 pz.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello