Esecuzione:
Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE.
La struttura non porosa dell’espanso è
resistente all’olio e impermeabile.
Strato superiore color antracite;
quello inferiore di contrasto blu brillante mette subito in evidenza gli
utensili mancanti.
Gli alloggiamenti in espanso rigido
riempiono 1/3 (176×383×30 mm), e sono in tal caso adatti anche agli Shadow Board GARANT n. art.
923210 Dim. 176, oppure
2/3 (352×383×30 mm) della
superficie utile dei cassetti.
Per:
Carrelli portautensili per officina GARANT e HOLEX
profondità 470 e 450 mm con cassetti a estrazione totale n. art.
916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Per carrelli portautensili con
cassetti a estrazione parziale solo
limitatamente adatti.
Fornitura:
Alloggiamento in espanso rigido vuoto n. art.
916871 Dim. 0: 1 pezzo
Prolunga GARANT da 3/8 pollice n. art.
635429 Dim. 125: 1 pezzo
Bussola esagonale GARANT da 3/8 pollici Surface Drive
n. art.
637125 Dim. 8; 10; 13; 15; 16; 17; 19: cad. 1 pz.
Bussola esagonale GARANT da 3/8 pollice
n. art.
637629 Dim. 4; 5; 6; 8: cad. 1 pz.
Chiave dinamometrica GARANT con cricchetto reversibile n. art.
656050 Dim. 60: 1 pezzo
Vaschette per minuteria n. art.
960650 Dim. 26/1: 1 pezzo