{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza incluso cassonetto | 2.500 mm | |
Larghezza modulo in E | 36E | |
Profondità guide | 50 mm | |
Per spalle di altezza | 2.200 mm | |
Materiale saracinesca | Plastica | |
Tipo di prodotto | saracinesca |
Codice articolo | 946558 2200 | |
EAN / GTIN | 4045197726537 | |
Codice del produttore | 946558 2200 |