Esecuzione:
Per il fissaggio di corpi per cassetti e basi d’appoggio (programma KOMBI) sono previsti degli appositi fori sotto il piano.
Piano di lavoro per impiego generico. In legno di faggio impiallacciato sfogliato, con più strati a croce, indeformabile e incollato con colla idroresistente. I bordi sono smussati, la superficie levigata e trattata con vernice UV trasparente. Faggio Multiplex resistente agli spruzzi d’acqua, allo sporco e molto insensibile a olio, grasso, soluzioni e agenti chimici. (Questi compromettono tuttavia l’aspetto della superficie). Con codolo filettato.
Anche con protezione anteriore dei bordi in metallo su 1 lato.
Protezione ribassata dei bordi in metallo 50×50×4 mm.
Nota:
Misure speciali su richiesta. Lunghezza max. disponibile 2500 mm per 1080 mm di profondità.