Piano di appoggio in compensato, spessore circa 15 mm

Codice art.: 943660
(CHF 159.70 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 54×36 E
Larghezza 1.024 mm
Profondità 725 mm
Larghezza in E 54E
Profondità in E 36E
Spessore 15 mm
Materiale piano di copertura Compensato
Tipo di prodotto Piano di copertura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 943660
EAN / GTIN 2050000975851
Codice del produttore 943660

Descrizione

Per:

Corpo della cassettiera per utensili n. art. 943601; 943701; 943706.