{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 54×36 E | |
Anchura | 1.024 mm | |
Profundidad | 725 mm | |
Anchura en E | 54U | |
Profundidad en E | 36U | |
Espesor | 15 mm | |
Material placa de cubierta | Madera laminada | |
Tipo de producto | Placa de cubierta |
Número de artículo | 943660 | |
EAN / GTIN | 2050000975851 | |
Número del fabricante | 943660 |