Postazione di lavoro con regolazione elettrica dell’altezza Piano in faggio multiplex con rivestimento in gomma nera 1500

Codice art.: 920325 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Esecuzione regolazione dell’altezza: elettrico
  • Spessore inserti: 50
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 250

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Esecuzione regolazione dell’altezza elettrico
Spessore inserti 50 mm
Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a 610 mm - 1.200 mm
Larghezza 1.500 mm
Profondità 800 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.500 mm
Profondità piano di lavoro 800 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
Ingresso per tipo di connettore F
Tensione nominale 250 V
Velocità di sollevamento 35 mm/s
Portata con carico permanente 250 kg
Portata massima 250 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 250 kg
Peso 82 kg
Alimentazione Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Tavolo da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 920325 1500
EAN / GTIN 4062406229016

Descrizione

Esecuzione:

Tavolo di lavoro con regolazione elettrica dell’altezza per facili attività di montaggio da seduti o in piedi. Telaio portante con unità di sollevamento e traverse laterali e posteriori per una maggiore stabilità.
Piano di 50 mm di spessore. Per il montaggio in serie usare ulteriori lamiere anticesoiamento.

Accessori speciali:

Lamiere forate n. art. 920360 e 920365, lamiere anticesoiamento n. art. 920356 e 920357. Ordinare separatamente.

Verniciatura:

Piedini neri con altezza regolabile. Traverse termoverniciate in antracite RAL 7016.

Nota:

Per non superare la portata massima, si consiglia di usare solo cassettiere mobili. Evitare di montare cassettiere sotto il piano di lavoro. L’aggiunta di ulteriori componenti implica una riduzione della portata. Fornita completamente montata.