HOLEX Banco da lavoro, Lunghezza piano: 1500mm

Codice art.: 929600 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Altezza banco da lavoro: 850
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 250
  • Spessore inserti: 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza banco da lavoro 850 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 250 kg
Spessore inserti 30 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.500 mm
Profondità piano di lavoro 700 mm
Spessore piano di lavoro 30 mm
Peso 30 kg
Tipo di prodotto Tavolo da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 929600 1500
EAN / GTIN 4062406118730
Codice del produttore 929600 1500

Descrizione

Esecuzione:

Piano di lavoro con spessore 30 mm, indeformabile in faggio multiplex, incollato con collante idroresistente, trattato con vernice UV trasparente. Struttura portante in telaio tubolare quadro avvitato (30×30 mm), con piedini rinforzati in plastica.

Verniciatura:

Telaio tubolare in grigio chiaro RAL 7035, termoverniciato.
Verniciature speciali non disponibili.

Nota:

L’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello