Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Custodia del computer con coperchio stampante, Modello: DE

Codice art.: 951637 DE

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di apertura sportello: 225
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Angolo di apertura sportello 225 grado
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 800 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 550 mm
Luce libera in altezza (altezza utile) 640 mm
Larghezza libera 670 mm
Profondità utile 520 mm
Dimensione sportello stampante 236×290 mm
Peso 39 kg
Tipo di prodotto Custodia del computer

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951637 DE
Codice del produttore 951637 DE

Descrizione

Esecuzione:

Custodia per computer con ventilatore e ripiano zincato regolabile.

Fornitura:

L’impianto elettrico integrato è fisso e composto da una barra a 6 prese (250 V/16 A con interruttore ON/OFF), cavo di collegamento 1,2 m.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello