{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 100 kg | |
Portata corpo interno dell’armadio | 1.000 kg | |
Regolazione dell’altezza con passo | 20 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modello | F | |
Altezza | 1.000 mm | |
Larghezza | 2.000 mm | |
Profondità | 550 mm | |
Altezza utile | 860 mm | |
Numero ripiani | 4 | |
Struttura armadio | Base | |
Frontalini armadio | porta scorrevole in lamiera e policarbonato trasparente | |
Tipo di prodotto | Armadio con ripiani |
Codice articolo | 956465 2000/F | |
EAN / GTIN | 4045197182012 |