{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 100 kg | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1.000 kg | |
Höhenverstellung im Raster | 20 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modell | F | |
Höhe | 1.000 mm | |
Breite | 2.000 mm | |
Tiefe | 550 mm | |
Nutzhöhe | 860 mm | |
Anzahl Fachboden | 4 | |
Schrank Bauart | Basisschrank | |
Schrank-Fronten | Sichtfenster-Schiebetür | |
Produktart | Fachbodenschrank |
Artikelnummer | 956465 2000/F | |
EAN / GTIN | 4045197182012 |