Scrittoio, Larghezza: 500mm

Codice art.: 957995 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 250 mm
Larghezza 500 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 20
Profondità in G 20
Superficie di lavoro larghezza 495 mm
Superficie di lavoro profondità 340 mm
Materiale tappetino Legno
Codice serratura sostituibile per personalizzazione
Possibilità di sostituzione con inserti a bussola per sistemi di chiusura
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
Tipo di prodotto Sopralzo per scrittoio con piano inclinato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 957995 500
EAN / GTIN 4062406133443
Codice del produttore 957995 500

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio; pannello di legno a ribalta con chiusura a scatto; sottovano richiudibile con serratura a cilindro. Adatto anche per il montaggio a muro.

Per:

Armadi GridLine profondità 20G.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello