Tappetino da lavoro Top larghezza 122 cm 150 cm

Codice art.: 964530 150
(CHF 308.74 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Comodità di utilizzo in piedi: Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
  • Protezione antiurto: Pavimento
  • Caratteristiche del materiale: non resistente agli oli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Comodità di utilizzo in piedi Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
Protezione antiurto Pavimento
Caratteristiche del materiale non resistente agli oli
Lunghezza 150 cm
Larghezza 122 cm
Spessore 14,3 mm
Materiale interno in schiuma di vinile
Superficie Vinile
Colore nero
Smusso su 4 lati
Parte inferiore antiscivolo si
Con bordi di sicurezza su 2 lati
A innesto no
limitatamente resistente contro la maggior parte grassi industriali, sostanze di lavoro, agenti chimici
Scivolosità a norma DIN 51130 e BGR 181 R10
Peso 11 kg
Peso per superficie 6,5 kg/m2
Tipo di prodotto Tappetino per postazione di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 964530 150
EAN / GTIN 662641658073
Codice del produttore 656S0033BL

Descrizione

Esecuzione:

Questi tappetini di lavoro industriali sono prodotti con plastiche di grande qualità per sopportare notevoli sollecitazioni:
  • Superficie di vinile dura a usura ridotta per migliori proprietà antiscivolo e maggiore durata del tappetino.
  • Interno in schiuma di vinile per proteggere dall’affaticamento. La superficie del tappetino è laminata in vinile.
  • Parte inferiore antiscivolo RedStop™.
  • Angoli smussati su tutti i lati onde evitare di inciampare.
  • Limitatamente resistente alla maggior parte dei grassi industriali, sostanze di lavoro e agenti chimici. Non adatto per lubrorefrigeranti.
  • Sigillato su tutto il perimetro per evitare infiltrazioni.
  • Difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 B1.
  • Spessore: 14,3 mm, peso: circa 6,5 kg/m2.
  • Scivolosità R10 secondo la norma DIN 51130 e BGR 181.

Nota:

Tappetini da lavoro con lunghezza libera su richiesta da n. art. 964520964525.