Morsa parallela “Heuer-Front”, con piastra girevole e ganasce intercambiabili 120 mm

Codice art.: 967380 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Heuer Front
Larghezza ganasce 120 mm
Ganasce intercambiabili si
Direzione apertura Apertura anteriore
Materiale Acciaio forgiato a stampo
Tipo di prodotto Morsa parallela

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967380 120
EAN / GTIN 2050002047761
Codice del produttore 101 120 + 103 120

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in acciaio, forgiate − garantite e indistruttibili.
Apertura anteriore.
Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce. Asta robusta con filettatura trapezoidale a due principi per apertura e chiusura rapida delle ganasce. Chiave per asta filettata zincata con anelli di sicurezza ribaditi in acciaio. Asta filettata e guide protette dalle impurità. Guida prismatica bilaterale regolabile.
Con prolunga dell’incudine rinforzata per lavori di allineamento e rifilatura.
Ganasce montate, temprate in superficie. Un lato scanalato, l’altro liscio. Reversibili e intercambiabili.
Piastra girevole a 360° a regolazione continua e bloccabile in qualsiasi posizione.

Fornitura:

Incluse le viti di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

Verniciatura:

Termoverniciati blu, a effetto martellato.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi