Corpo abrasivo in ceramica triangolo grosso

Codice art.: 501510
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
2 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A

Descrizione

Esecuzione:

I corpi abrasivi in ceramica (grana abrasiva al corindone con legante ceramico) sono quelli più utilizzati per la finitura a trascinamento e possono essere impiegati per qualsiasi applicazione. Densità molto elevata e massima azione abrasiva.
Esecuzione ad alte prestazioni per tempi di lavorazione ridotti. Ridotta tendenza all’abrasione e lunga durata.

Uso:

Per sbavature rapide e arrotondamenti di bordi nonché come fase preliminare della lucidatura di acciaio, acciaio legato e altre leghe dello stesso metallo. Anche per la sgrossatura di materie plastiche e metalli non ferrosi, ma con il rischio di un più rapido danneggiamento dei corpi abrasivi e di una ridotta azione abrasiva.
La forma a triangolo è l’esecuzione più robusta in grado di garantire una lunghissima durata. Ideale per la sgrossatura dei bordi di pezzi caratterizzati da una geometria semplice.

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Hoffmann Group Il vostro partner di sistema"