Set di anelli in tessuto finissimo, 3 pezzi per la lucidatura 100 mm

Codice art.: 555735 100
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 8.32 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Anello 100 mm
Larghezza disco 14 mm
⌀ Foro 20 mm
⌀ Anello riduttore 10 mm; 14 mm; 16 mm
Tipo di prodotto Disco in tessuto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 555735 100
EAN / GTIN 4013349630346
Codice del produttore L415681350

Descrizione

Esecuzione:

I dischi con tessuto pieghettato sono avvolti su un nucleo di metallo (attacco); ogni set contiene tre dischi.
Tessuto molto fine, minor consumo di pasta per lucidatura, buona durata − nessuna sfrangiatura.
Unipol® Disco in tessuto intorno al nucleo di metallo (alloggiamento).

Uso:

I dischi con tessuto pieghettato possono essere serrati nel numero e nella larghezza desiderati. Adatti per l'impiego con paste per lucidatura. Dalla lucidatura preliminare alla lucidatura a specchio dei metalli (velocità periferica di circa 25 − 30 m/s).
Tessuto finissimo per lucidatura impiegato per lucidare tutti i metalli e le materie plastiche.

Nota:

Per mandrini portapezzi per dischi in tessuto vedi n. art. 555785.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi