Spazzola per tubi microabrasiva (A) grana 600

Codice art.: 574470
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
145 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Spazzole per interni con filo flessibile zincato e spirale semplice.
Setole fini in ossido di alluminio (A) in grana600, ⌀ Setole 0,30mm, lunghezza complessiva 125mm, lunghezza utile 25mm.

Uso:

Le spazzole in nylon abrasivo lavorano sia sulla punta sia sulle superfici laterali delle setole. Grazie allo scarico continuo di nuovo materiale abrasivo è garantita un’azione abrasiva uniforme. Per eseguire la sbavatura di fori (trasversali), intagli per o-ring, per pulire e levigare ugelli e piccoli fori idraulici.
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
    ⌀ Spazzola D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello