{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | Filo in acciaio | |
⌀ Spazzola D1 | 30 mm | |
Spessore setole | 0,3 mm | |
Larghezza utile L1 | 6 mm | |
Lunghezza utile H1 | 6 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Trecce | ondulata | |
Numero massimo giri | 20.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | 574000 30X6 | |
EAN / GTIN | 4017359008720 | |
Codice del produttore | 413162 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Spazzola circolare con gambo filo in acciaio 0,30 mm, ⌀ Spazzole D1 × Larghezza utile L1: 30X6mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
57 pezzi in magazzino
CHF 7.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 4.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza utile L1 | 6 mm | 6 mm |
Lunghezza utile H1 | 6 mm | 6 mm |
Spessore setole | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ Spazzola D1 | 30 mm | 30 mm |
Numero massimo giri | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 |
Trecce | ondulata | ondulata |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm |