{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
Grado di durezza | medio − alto | |
Grado di finezza | molto grossa | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | piatto | |
⌀ Disco | 115 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Velocità periferica massima | 60 m/s | |
Velocità consigliata | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
Numero massimo giri | 11.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Panno per la pulitura grezza |
Codice articolo | 566700 115 | |
EAN / GTIN | 4045197679703 | |
Codice del produttore | 566700 115 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Spazzola per pulitura grezza (SiC), ⌀ Disco: 115mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
90 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 14.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 12.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 10.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
142 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 21.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 17.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Velocità consigliata | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 |
Numero massimo giri | 11.000 min-1 | 11.000 min-1 | 11.000 min-1 |
⌀ Disco | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Sigla materiale abrasivo | SiC | SiC | A |
Tipo di prodotto | Panno per la pulitura grezza | Panno per la pulitura grezza | Panno per la pulitura grezza |