Foglio circolare tessuto abrasivo ⌀ 125 mm
Marca:
HOLEX


Informazioni
- Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %
- Velocità periferica max.: 40 m/s
Descrizione
Esecuzione:
Fogli circolari e tessuto speciale per adesione sicura con chiusura a strappoo. Con nucleo di centraggio estraibile per esatto posizionamento e adesione del disco sul platorello di supporto (riduzione di circa il 50% del livello di vibrazioni con platorelli in gomma con chiusura a strappo n. art. 566965).
Conforme a 566950.
Conforme a 566950.
Uso:
Su smerigliatrici angolari con platorello in gomma con chiusura a strappo n. art. 566960 o 566965.
Per finitura, opacizzazione, dissolvenza con notevole riduzione della rugosità, nonché per lavori leggeri di pulizia grezza (ad es. rimozione di colori di rinvenimento) e sbavatura. (come n. art. 566940, 566950).
Per finitura, opacizzazione, dissolvenza con notevole riduzione della rugosità, nonché per lavori leggeri di pulizia grezza (ad es. rimozione di colori di rinvenimento) e sbavatura. (come n. art. 566940, 566950).
Contenuto:
80 Fogli / Confezione.
Nota:
Per fogli circolari con chiusura a strappo per sgrossare vedi n. art. 567705 e successivi.
Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.
Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.