{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Carburo di silicio (SiC) | |
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
Specifica | C30-BF | |
Forma | 42 | |
Descrizione della forma | curvato | |
⌀ Disco | 125 mm | |
Larghezza disco | 2,5 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 7,5 mm - 12,5 mm | |
Ottimizzato per il materiale | Pietra; Pietra naturale; Pietra artificiale | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 12.200 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 569700 125 | |
EAN / GTIN | 9003173677872 | |
Codice del produttore | 367787 |