Disco in fibra KF 708 corindone seminobile (A) ⌀ 180 mm

Codice art.: 566600
da CHF  1.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  1.25
  • da 50
    da CHF  1.05
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
270 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.
Disco fibrato universale VSM KF 708 di grande qualità per la smerigliatura di metalli,
plastica, legno o simili. Tipo di abrasivo: corindone seminobile (A).

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566650/566670. Per la rettifica di superfici piane o curve con elevata flessibilità.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Nel carrello

Al carrello
Al carrello