{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Actirox | |
Materiale abrasivo | Grana ceramica mista (ZA) con rivestimento abrasivo (TOP SIZE) | |
Sigla materiale abrasivo | ceramica | |
Grana | 36 | |
Sostrato del materiale abrasivo | Fibra vulcanizzata | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco | 115 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Ottimizzato per il materiale | Alluminio; INOX | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco in fibra |
Codice articolo | 566442 36 | |
EAN / GTIN | 4018875091579 | |
Codice del produttore | FY6M105094 |