Disco fibrato, corindone normale (A) ⌀ 115 mm
Marca:
HOLEX




Informazioni
- Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %
- ⌀ foro: 22,23 mm
- ottimizzato per il materiale: Acciaio
- Velocità periferica max.: 80 m/s
Descrizione
Esecuzione:
Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.
Disco universale in fibra HOLEX per la smerigliatura di tutti i metalli. Tipo di abrasivo: Corindone normale (A).
come 566410.
Disco universale in fibra HOLEX per la smerigliatura di tutti i metalli. Tipo di abrasivo: Corindone normale (A).
come 566410.
Uso:
Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566650/566670. Per la rettifica di superfici piane o curve con elevata flessibilità.
Contenuto:
250 pezzi / confezione.
Nota:
Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.