Descrizione:
Ausführung: Das Schleifblatt C470 Best for Wood and Paint besitzt eine überragende Materialabtragsrate. Das Produkt besitzt eine Calciumstearatbeschichtung, die ein Verstopfen des Blattes verhindert. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen ermöglicht eine gleichmäßige Staubabsaugung. Damit eignet sich das Blatt für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Rauputz, Füllstoffe und Kunststoffe sowie harte Materialien wie Polymere (Corian, Varicor). Das Schleifblatt C470 Best for Wood and Paint eignet sich für Dreieckschleifer und Multifunktionswerkzeuge.
Das Produkt besteht aus C-/B-Papier und ist mit Schleifkörnern aus Halbedelkorund besetzt. Damit erzielt es eine gleichmäßig hohe Oberflächenqualität. Das Schleifblatt lässt sich dank des Klettverschluss-Befestigungssystems schnell und einfach handhaben, wechseln und fixieren
Vorteil: C470 Best for Wood and Paint besitzt eine überragende Materialabtragsrate.
Hoher Materialabtrag dank Calciumstearatbeschichtung gegen VerstopfenElektrostatisch offen gestreute Schleifkörner gestatten gleichmäßige, kontrollierte Staubabsaugung
Proprietà:
Körnung: 80
Breite: 93 mm
Anzahl Absauglöcher: 6
Anzahl Schleifblätter: 50