Rotolo con 60 pad di tessuto abrasivo Durable Flex 280

Codice art.: 556148 280
Imposta il prezzo 60 Articolo (CHF 62.00 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Confronto granulometrico 280 - 360
Grado di finezza medio-fine
Struttura del tessuto 280
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza 100 mm
Lunghezza 200 mm
Esecuzione A Very Fine
Codice 3M DF
Colore rosso
Tipo di prodotto Pad di tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 556148 280
EAN / GTIN 8410001134376
Codice del produttore OLD65225

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva incorporata in legante di resina sintetica.
Tessuto non tessuto flessibile a elevate prestazioni con distribuzione della grana estremamente compatta fino in profondità nel materiale in fibra. L’innovativa struttura in tessuto non tessuto permette una capacità di abrasione più aggressiva, massima durata senza intasamenti e una micrografia di rettifica ancora più uniforme. L’enorme flessibilità facilita l’uso nei punti di difficile accesso.

Vantaggi:

  • Adattabile alla forma del pezzo.
  • La struttura aperta impedisce l’intasamento e riduce lo sviluppo di calore.
  • Finitura uniforme riproducibile.
  • Utilizzabile a secco e a umido.
  • Privo di componenti corrosivi.

Uso:

Per la pulizia e la finitura manuale; sostituto ideale per prodotti in lana di acciaio.
Medio/fine: impiego universale per eliminare veli di ruggine, incrostazioni leggere, colori alterati; per ripassare superfici già smerigliate o spazzolate; per pulire prima della fase di verniciatura.

Fornitura:

Rotolo già pretagliato per 60 pad a strappo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi