Mola abrasiva Combidisc® (SiC) ⌀ 76,2 mm

Codice art.: 554024
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  2.55
  • da 50
    da CHF  2.15
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
45 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema di cambio rapido con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l’utensile in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.
Grana di carburo di silicio (SiC) a spigoli vivi per rettifica aggressiva con pressione bassa.

Uso:

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d’allestimento.
Per la rettifica in particolare di leghe di titanio, alluminio, rame e bronzo.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573510 e seguenti