Set di seghe a tazza in bimetallo Power Change Plus

Codice art.: 589810
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
14 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Set di seghe a tazza in bimetallo con sistema Power Change Plus nei diametri più comuni. Inclusi attacco esagonale e punte da centro in HSS in valigetta di plastica.
Sega a tazza: sega a tazza in HSS-bimetallo estremamente robusta e di lunga durata. Dentatura progressiva per garantire un taglio rapido e un’evacuazione dei trucioli ottimale. Il sistema Power Change Plus consente di effettuare il cambio in modo rapido senza adoperare gli strumenti della sega a tazza. Massima profondità di taglio per tutte le dimensioni 44 mm.
Attacco: L’attacco Power Change Plus permette l’alloggiamento senza strumenti di seghe a tazza e punte da centro.
Punte da centro: punte da centro HSS-Co per acciaio e INOX. Serraggio senza strumenti nell’attacco.