{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale per lame | BiM | |
Passo dentatura | 1,8 mm | |
Lunghezza lama | 150 mm | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Spessore lamiera (lamiera forata) | 3-8 mm | |
Profilo in metallo (aperto) | < 100 mm | |
Tipo di taglio | taglio diritto fine | |
Numero di lame | 5 | |
Tipo di prodotto | Lama per seghetto |
Codice articolo | 588735 614R | |
EAN / GTIN | 082472205640 | |
Codice del produttore | 20564614R |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Set di lame per seghe frontali a gattuccio, Descrizione: 614R
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
123 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
117 pezzi in magazzino
|
|
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
Materiale per lame | BiM | BiM | BiM |
Tipo di taglio | taglio diritto fine | taglio diritto fine | taglio diritto fine |
Passo dentatura | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,4 mm |
Spessore lamiera (lamiera forata) | 3-8 mm | 3-8 mm | 1,5-4 mm |
Profilo in metallo (aperto) | < 100 mm | < 100 mm | < 100 mm |
Tipo di prodotto | Lama per seghetto | Lama per seghetto | Lama per seghetto |