{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla della dentatura | STEEL | |
Grado di finezza della dentatura | grosso | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | L1230 | |
Descrizione della forma | Conica tonda | |
⌀ Testa | 12 mm | |
Lunghezza della testina | 30 mm | |
Lunghezza complessiva | 70 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 547100 L1230 | |
EAN / GTIN | 4007220936818 | |
Codice del produttore | 4007220936818 |