Tavolo da lavoro per PS254L PSU1000

Codice art.: 078240 PSU1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto PSU1000
Per 078229
Carico massimo 180 kg
Peso 14 kg
Altezza 850 mm
Tipo di prodotto Supporti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078240 PSU1000
EAN / GTIN 4002395134892
Codice del produttore 4935440850

Descrizione

Esecuzione:

Tavolo da lavoro estraibile.
  • Base di appoggio regolabile in altezza per una buona stabilità.
  • Comoda altezza di lavoro di 0,85 m.
  • Costruzione leggera e stabile, carico fino a 180 kg.

Download & documenti