Listelli di serraggio, Altezza B: 1mm

Codice art.: 380825 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza B (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza A 150 mm
C 40 mm
B 1 mm
Tipo di prodotto Elemento di serragio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 380825 1
EAN / GTIN 2050001854285
Codice del produttore 248.40-150X1,0

Descrizione

Esecuzione:

  • In metallo ferromagnetico.
  • Lato longitudinale con listello molleggiato che all'attivazione del magnete preme il pezzo sull'appoggio (effetto di compressione).
  • Fornitura a coppie.

Uso:

Per il serraggio sicuro di materiali non magnetici su magneti.

Fornitura:

Incluso fermapezzo (eccetto Dim. 4).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello