Tuta da lavoro tipo 3/4/5 AlphaTec® 3000, giallo, Taglia unisex: L

Codice art.: 098360 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristica: Per atmosfere esplosive
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
  • Normativa: EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Microchem®
Genere Unisex
Caratteristica Per atmosfere esplosive
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Colore giallo
Taglia unisex L
Normativa EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche
CAS AL 1A004B
Codice SH AL 00

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098360 L
EAN / GTIN 5013756003015
Codice del produttore YE30W-00111-04

Descrizione

Esecuzione:

Tuta da lavoro AlphaTec® 3000. Materiale protettivo multistrato. Estremamente leggera e confortevole. Cuciture super saldate e doppio sistema di chiusura. Ottima protezione da sostanze chimiche concentrate e agenti biologici.
Tuta da lavoro (DPI di categoria III), tipo 3/4/5. Adatto per area a rischio esplosione.

Norma:

  • EN 14605 tipo 3
  • EN 14605 tipo 4
  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello