Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici Combi-Latex® 403, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094779 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  31.85 / paia
  • da 10 paia
    CHF  26.55 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Privi di DMF
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: Modello A (BKLMNO)
  • Categoria di protezione antitaglio: 1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche inadatto 4,8 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1
Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di DMF
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Denominazione originale prodotto Combi-Latex 403
Misure guanti da lavoro 9
EN 374 Modello A (BKLMNO)
Resistenza alle sostanze chimiche BKLMNO
EN 388 1121X
Materiale Lattice
Materiale supporto Lattice
AQL 0,65
Campo di applicazione Heavy Duty
Lunghezza 600 mm
Spessore 1 mm
Colore beige
Utilizzo riutilizzabile
Peso 496 g
Categoria di protezione antitaglio 1
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094779 9
EAN / GTIN 4008198740391
Codice del produttore 403 9

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi in categoria III.
Combi-Latex® 403. Guanto protettivo robusto in lattice naturale con polsino extralungo. Ottima resistenza meccanica. Buona presa su parti umide. Ideale per il contatto con sostanze acide e alcaline. Grazie al polsino largo e ruvido, il guanto è adatto per le operazioni di sabbiatura.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello