{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | HD 6/15 M Plus *EU | |
Potenza assorbita | 3.100 W | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Fusibile di rete | 16 A | |
Pressione di lavoro | 150 bar | |
Portata | 560 l/h | |
Peso | 30 kg | |
Tipo di prodotto | Idropulitrici a freddo |
Codice articolo | 078571 HD615MPLUS | |
EAN / GTIN | 4054278359960 | |
Codice del produttore | 1.150-932.0 |